Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dvojitá konzola

UPEVNOVACI DIEL M8X65

Obj. č. 08621203

EAN 4011231793117

Cena za zvolené balenie
Dvojitá konzola

Obj. č. 08621203

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na inštaláciu prívodných a spätných potrubí atď.

Certifikácia Cradle to Cradle Certified


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov.

  • Širšie spektrum použitia pre ekologické budovy a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED, BREEAM a DGNB.

  • Naše výrobky s certifikátom „Cradle to Cradle Certified“ šetria zdroje a obsahujú málo škodlivých látok. Norma posudzuje bezpečnosť, cirkulárnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Hlavný dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu pri výrobných procesoch.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA)

65 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL)

24 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (LB)

9 mm

Druh závituxmenovitý priemer (G)

M8

Šírka

15 mm

Hrúbka (t)

5 mm

Hmotnosť

39 g

Vhodnosť pre závit

M8

Lámavá sila min.

1400 N

Povrch

Pozinkované

Materiál

Oceľ

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie