Dvojitá pneumatická spojka s kužeľom
Pneumatická obojstranná vsuvka s kužeľom
VSUVKA DVOJITA S KUZELOM
Obj. č. 0699614141
EAN 4038898964087
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mosadz
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Prípojka stlačeného vzduchu (A) | G1/8“ x G1/4“ vonk. záv. |
Veľkosť kľúča (SW) | 17 mm |
Dĺžka (L) | 21 mm |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
