Dvojitá skrutka pre nábytkovú spojku SE 15
AY-DOUBLEBOLT-34MM-ZN-(F.CON-SE15)
Obj. č. 0683242639
EAN 4056807592404
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Minimálna hrúbka plechu 10 mm, maximálna hrúbka plechu 30 mm
- Objednajte si aj závitový kolík, č. pol. 025505 40!
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vzdialenosť vyvŕtaných otvorov (L3) | 34 mm |
Dĺžka skrutky (L1) | 41 mm |
Priemer čapu | 7 mm |
Priemer otvoru | 8 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Rozmer závitu (G1) | M5 |
Dĺžka závitu (L2) | 23 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!