Dvojitá spona A4
Hadicová spona so skrutkou A4, 2 skrutky
POWER-CLAMP 2XM6 A4 70MM/L20
Obj. č. 0537915070
EAN 4053479920245
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spona s 2 skrutkami, AISI 316, šírka pásoviny 20 mm, skrutka M6
Dvojité spony s 1 a 2 skrutkami pre náročné aplikácie upínania. Napr. hadice na vodu a stlačený vzduch, hadice pre cisterny (vrátane paliva a oleja), hadice na chemické látky a potraviny (spona AISI 316). Konštrukcia spony je založená na oceľovom sťahovacom páse a uťahovacom mechanizme s čapom a skrutkou, ktorý je pozinkovaný a odolný voči kyselinám.
Takáto konštrukcia zaistí rovnomerné upnutie hadice k stene po celom obvode.
Hárky údajov(X)
Materiál upínacieho pásu | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Min./max. rozsah upnutia | 60-70 mm |
Šírka pásu | 20 mm |