Dvojitá svorka na oceľové lano Nehrdzavejúca oceľ A4, s dvoma skrutkami na upevnenie
WN 517 603, nehrdzavejúca oceľ A4, typ 2
LANO SVORKA DUPLEX A4 D2
Obj. č. 5176033002
EAN 4046777406924
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Dvojité upevnenie oceľového lana
- Na použitie so svorkou sa odporúča oceľové lano 7x19
- Nevhodné pre oceľové lano 1x19
Upozornenie
Tieto produkty neboli navrhnuté a vyrobené ako závesy alebo nosné zariadenia.
Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | WN5176-033 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Vhodnosť pre priemer lana (d) | 2 mm |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M2 |
Výška (h1) | 14 mm |
Šírka (b1) | 12 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |