Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dvojitá svorka na oceľové lano Nehrdzavejúca oceľ A4, s dvoma skrutkami na upevnenie

WN 517 603, nehrdzavejúca oceľ A4, typ 2
LANO SVORKA DUPLEX A4 D3

Obj. č. 5176033003

EAN 4046777392708

Cena za zvolené balenie
Dvojitá svorka na oceľové lano Nehrdzavejúca oceľ A4, s dvoma skrutkami na upevnenie

Obj. č. 5176033003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 40 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Dvojité upevnenie oceľového lana

  • Na použitie so svorkou sa odporúča oceľové lano 7x19

  • Nevhodné pre oceľové lano 1x19
Upozornenie

Tieto produkty neboli navrhnuté a vyrobené ako závesy alebo nosné zariadenia.


Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

WN5176-033

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Vhodnosť pre priemer lana (d)

3 mm

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M3

Výška (h1)

14 mm

Šírka (b1)

14 mm