Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dvojitá vejárová podložka Oceľ podobná DIN 6798, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Oceľ podobná DIN 6798, pozinkovaná
PODLOZKA VEJ.DVOJ. AEDIN6798 (A2K) D10,2

Obj. č. 044610
EAN 4011231384704
Cena za zvolené balenie
Dvojitá vejárová podložka Oceľ podobná DIN 6798, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 044610

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vejárové podložky sú prvky s núteným zaistením, ktoré zaisťujú povrchy komponentov pri utiahnutí skrutky alebo matice.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M10

Vnútorný priemer (d1)

10,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

26,1 mm

Výška

2,7 mm

Hrúbka

0,9 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Verzia

Vnútorné avonkajšie ozubenie

DIN

6798 podobné

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie