Dvojitá vejárová podložka Oceľ podobná DIN 6798, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Oceľ podobná DIN 6798, pozinkovaná
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vejárové podložky sú prvky s núteným zaistením, ktoré zaisťujú povrchy komponentov pri utiahnutí skrutky alebo matice.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M16 |
Vnútorný priemer (d1) | 16,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 36,1 mm |
Výška | 3,6 mm |
Hrúbka | 1,2 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Verzia | Vnútorné avonkajšie ozubenie |
DIN | 6798 podobné |