Dvojitá vsuvka
Dvojitá vsuvka, mosadz
SPOJOVACI CLEN MS-ET-G3/4XR3/4IN
Obj. č.
0886000452
EAN 4046778450469
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
Materiál | Mosadz, vhodná na aplikácie voblasti pitnej vody |
Prípojný závit | ET G 3/4 palca x ET R 3/4 palca |
Menovitá svetlosť DN | Menovitý priemer16 |
Veľkosť kľúča (SW) | 30 mm |
Dĺžka (L) | 37 mm |
Tesnenie dosadacej plochy min. (S1) | 2 mm |