Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dvojitá vsuvka na rúru, imperiálny závit

DIN 10241,obojstr. potrubná vsuvka, oceľ, pozink.
PIPDOBLNPL-EN10241-(ZN)-1/4ZOX180MM

Obj. č. 4982925180

EAN 4049557935775

Cena za zvolené balenie
Dvojitá vsuvka na rúru, imperiálny závit

Obj. č. 4982925180

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 10241, oceľ, pozinkovaná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojný závit

1/4 inch

Priemer

8 mm

Dĺžka

180 mm

DIN

10241

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie