Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dvojitá vsuvka na rúru, imperiálny závit

DIN 10241,obojstr. potrubná vsuvka, oceľ, pozink.
PIPDOBLNPL-EN10241-(ZN)-2ZOX250MM

Obj. č. 498292250

EAN 4045727736647

Cena za zvolené balenie
Dvojitá vsuvka na rúru, imperiálny závit

Obj. č. 498292250

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 10241, oceľ, pozinkovaná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojný závit

2 inch

Priemer

50 mm

Dĺžka

250 mm

DIN

10241

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie