Dvojitá vsuvka na rúru, imperiálny závit
DIN 10241,obojstr. potrubná vsuvka, oceľ, pozink.
PIPDOBLNPL-EN10241-(ZN)-2ZOX60MM
Obj. č. 49829260
EAN 4046778751498
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 10241, oceľ, pozinkovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prípojný závit | 2 inch |
Priemer | 50 mm |
Dĺžka | 60 mm |
DIN | 10241 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |