Dvojitá zaisťovacia objímka W-GFIXBD 927
DVOJITA FIXACNA OBJIMKA (DIGA CS1)-FIXBD
Obj. č. 0864927120
EAN 4045727386859
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S posúdením použitia ETA-18/0957 v kombinácii s klincami podľa posúdenia ETA-21/0702 a ETA-21/0703
Hárky údajov(X)
Rýchle zaistenie prázdnych káblovodov (rúrok vystužených oceľou a plastových rúrok), ako aj inštalačných rúrok a rúrok kúrenia na betónových povrchoch (štandardný betón ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) v súlade s normou DIN EN 206 do vápenno-pieskovej tehly, plnej tehly a ocele.
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Dĺžka (A) | 72 mm |
Šírka (B) | 20 mm |
Vzdialenosť medzi konzolami (C) | 26 mm |
Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry (ØD) | 20 mm |