Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dvojitá zaisťovacia objímka W-GFIXBD 927 Vhodná pre systém DIGA® CS-2 POWER

Dvojitá objímka Fixbride W-GFIXBD 927
DVOJITA FIXACNA OBJIMKA (DIGA CS1)-FIBXD

Obj. č. 0864927116

EAN 4045727386798

Cena za zvolené balenie
Dvojitá zaisťovacia objímka W-GFIXBD 927 Vhodná pre systém DIGA® CS-2 POWER

Obj. č. 0864927116

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So schválením použitia ETA-18/0957 v kombinácii s klincami podľa schválenia ETA-12/0452

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Rýchle zaistenie prázdnych káblovodov (rúrok vystužených oceľou a plastových rúrok), ako aj inštalačných rúrok a rúrok kúrenia na betónových povrchoch (štandardný betón ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) v súlade s normou DIN EN 206 do vápenno-pieskovej tehly, plnej tehly a ocele.

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Dĺžka (A)

64 mm

Šírka (B)

20 mm

Vzdialenosť medzi konzolami (C)

26 mm

Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry (ØD)

16 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie