Dvojitá zaisťovacia objímka W-GFIXBDK 939
Dvojitá objímka Fixbride W-GFIXBDK 939
DVOJITA OBJIMKA (DIGA CS1)-GFIBXDK-16/19
Obj. č. 0864939116
EAN 4046778658438
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodné pre systém DIGA® CS-2 POWER a rôzne konkurenčné systémy
- Materiál HD-PE, bez obsahu halogénu
- Vyššia pevnosť vďaka spevňujúcim pozdĺžnym rebrám
- Bezpečnejšie zaistenie, keďže objímky nie sú preddierované
- Nižšie zásoby, keďže každú veľkosť možno použiť na zaistenie dvoch priemerov rúr.
So schválením použitia ETA-18/0957 v kombinácii s klincami podľa schválenia ETA-12/0452
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Rýchle upevnenie prázdnych inštalačných rúrok (vystužených oceľou a plastových rúrok) a sanitárnych a vykurovacích potrubí na betónových podkladoch (betón štandardnej hmotnosti ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) podľa normy DIN EN 206 do vápennopieskovej tehly, plnej tehly a ocele.
![]() | |
Materiál | HDPE – polyetylén s vysokou hustotou |
Farba | Sivá |
Dĺžka (A) | 59 mm |
Šírka (B) | 20 mm |
Vzdialenosť medzi konzolami (C) | 19 mm |
Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry min./max. (ØD) | 16-19 mm |