Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dvojité kliešte

Dvojité kĺbové kliešte
KLIESTE EXTRA DLHE L335 MM

Obj. č. 071502 61

EAN 4045989523221

Cena za zvolené balenie
Dvojité kliešte

Obj. č. 071502 61

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na prácu na obzvlášť ťažko prístupných miestach

Prístup do veľmi úzkych priestorov


Veľmi úzka konštrukcia



Na otvorenie klieští doširoka je potrebný minimálny pohyb rukoväti


Špeciálny dvojitý kĺb



Optimálna ochrana proti korózii


Matne pochrómovaná verzia



Protišmykové puzdrá rukovätí z PVC

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na zachytenie a vybratie predmetov v zostavách


Servis, oprava a údržba jednotiek motorov a pohonných jednotiek


Na montáž a demontáž káblov, potrubí a zástrčiek

Dĺžka (L)

340 mm

Dĺžka v palcoch (L)

13-1/2 in

Dĺžka čeľustí (L3)

70 mm

Hrúbka čeľustí (T1)

10 mm

Šírka špičiek čeľustí (W4)

4,5 mm

Šírka čeľustí (W3)

17 mm

Hrúbka špičiek čeľustí (T2)

3 mm

Materiál rukoväte

polyvinylchlorid

Verzia

Rovné

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie