Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dvojité kliešte

KLIESTE S DVOJITYM KLBOM L300MM

Obj. č. 071502 63

EAN 4045989450510

Cena za zvolené balenie
Dvojité kliešte

Obj. č. 071502 63

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na prácu na obzvlášť ťažko prístupných miestach

Umožňujú prístup aj do veľmi úzkych priestorov


Veľmi úzky dizajn



Široké otvorenie klieští pri minimálnom pohybe rukoväti


Špeciálny dvojitý kĺb



Optimálna ochrana proti korózii


Matná, pochrómovaná verzia



Protišmykové puzdrá rukoväti z PVC

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upnutie a odstránenie objektov v zostavách


Servis, oprava a údržba motorov a napájacích jednotiek


Na inštaláciu a demontáž káblov, rúr a zásuvkových konektorov

Dĺžka (L)

300 mm

Dĺžka v palcoch (L)

12 in

Dĺžka čeľustí (L3)

32 mm

Hrúbka čeľustí (T1)

10 mm

Šírka špičiek čeľustí (W4)

6 mm

Šírka čeľustí (W3)

17 mm

Hrúbka špičiek čeľustí (T2)

10 mm

Materiál rukoväte

polyvinylchlorid

Verzia

Rovné

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie