Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dvojité nábytkové koliesko

Dizajnové dvojité otočné nábytkové koliesko
KOLIESKO NAB. DESIGN TVRDE D2X27MM 50KG

Obj. č. 0683567022

EAN 4049557482712

Cena za zvolené balenie
Dvojité nábytkové koliesko

Obj. č. 0683567022

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rotačné
  • Priemer kolieska: 2 x 27 mm

  • Tvrdý dezén na textilné podlahové povrchy

  • Mäkký dezén vhodný na kamenné, drevené podlahy, dlaždice a iné netextilné typy podláh

  • Koliesko sa pri vysokom zaťažení zablokuje, aby sa predišlo nechcenému pohybu

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Plast

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Farba

Čierna

Nosnosť

50 kg

Šírka zvitku (L)

27 mm

Priemer valčeka (D)

27 mm

Výška (H)

32 mm

Šírka (E)

65 mm

Typ upnutia

W

Verzia dezénu

Tvrdý

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Skrutkovacia platňa pre nábytkové kolieska s typom uchytenia W

PLATNICKA PRE-NABYT.KOLIESKO-30X30MM

x 4 ks
Skrutkovacia platňa pre nábytkové kolieska s typom uchytenia W

PLATNICKA PRE-NABYT.KOLIESKO-40X40MM

x 4 ks
Závitový kolík pre nábytkové kolieska s typom uchytenia W

STIFT ZAVIT.PRE KOLIESKO NAB. M8X14MM

x 4 ks
Závitový kolík pre nábytkové kolieska s typom uchytenia W

STIFT ZAVIT. PRE KOLIESKO NAB. M10X14MM

x 4 ks
Kolík s nárazovým puzdrom pre nábytkové kolieska s typom uchytenia W

STIFT PRE KOLIESKO NAB. D13MM

x 4 ks
Skrutkovací kolík pre nábytkové kolieska s typom uchytenia W

STIFT NASUV. PRE KOLIESKO NAB. D8MM

x 4 ks