Dvojité nábytkové koliesko
Dvojité nábytkové koliesko s krytom
KOLIESKO NAB. PLAST CIERNA TVRDE D40MM
Obj. č. 0683567014
EAN 4049557482361
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rotačné
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Plast |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Farba | Čierna |
Nosnosť | 35 kg |
Šírka zvitku (L) | 40 mm |
Priemer valčeka (D) | 40 mm |
Výška (H) | 45 mm |
Šírka (E) | 38 mm |
Typ upnutia | W |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!