Dvojité nábytkové koliesko
Dvojité otoč. kol., náb., tvr., s kryt., pochróm.
KOLIESKO NAB. TVRDE (CR) D50MM 50KG
Obj. č.
0683567019
EAN 4049557482453
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rotačné
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | plast |
Povrch | Pochrómovaný |
Nosnosť | 50 kg |
Šírka zvitku (L) | 50 mm |
Priemer valčeka (D) | 50 mm |
Výška (H) | 56 mm |
Šírka (E) | 55 mm |
Typ upnutia | W |
Interferenčný kruh (S) | 47 mm |
Veľkosť otvoru na zadnej strane (c) | 8 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!