Dvojité nábytkové koliesko
Dvojité nábytkové koliesko s krytom
NABYT.KOLIESKO-PLAST-STRIEBORNA-TVRDE-D3
Obj. č.
0683567010
EAN 4049557482309
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rotačné
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Plast |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Farba | strieborné, Hliník |
Nosnosť | 30 kg |
Šírka zvitku (L) | 35 mm |
Priemer valčeka (D) | 35 mm |
Výška (H) | 40 mm |
Šírka (E) | 38 mm |
Typ upnutia | W |
Interferenčný kruh (S) | 35 mm |
Verzia dezénu | Tvrdý |
Veľkosť otvoru na zadnej strane (c) | 8 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!