Dvojité nábytkové koliesko, otočné
Dvojité otočné nábytkové koliesko, mäkké
KOLIESKO NAB. MAKKE D50MM 50KG
Obj. č. 0683567061
EAN 4049557069166
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S mäkkým dezénom
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na kamenné, drevené podlahy, dlaždice a iné netextilné typy podlahových povrchov
![]() | |
Materiál | Oceľ/plast |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Farba | Čierna |
Nosnosť | 50 kg |
Šírka zvitku (L) | 50 mm |
Priemer valčeka (D) | 50 mm |
Výška (H) | 59 mm |
Šírka (E) | 49 mm |
Verzia | S aretáciou |
Typ upnutia | K |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!