Dvojité potrubné objímky
Dvojitá rozeta
RADIATOROVA PRIECHODKA DB-BIELA D12MM
Obj. č.
087615112
EAN 4024835001823
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Rýchla a jednoduchá montáž vďaka bezpečnostnej príchytke
- Čisté a bezpečné osadenie vďaka nenápadnému zasúvaciemu systému
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | PP – polypropylén |
Farba | Biela |
Vnútorný priemer (d) | 12 mm |
Dĺžka (L) | 95 mm |
Šírka (B) | 50 mm |
Výška (H) | 7 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (S) | 50 mm |
Teplotná odolnosť max. | 110 °C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!