Dvojité zaobľovacie frézy na drevo S guličkovým ložiskom
Dvojitá zaobľovacia fréza na drevo s gul. ložiskom
FREZA TVAROVA S8-D38,1-L59MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoká stabilita a sústredenosť, presné kontúry a dlhá životnosť
Vyrobené z prvotriednej ocele a karbidu odolného proti opotrebovaniu
Bezpečná a bezchybná práca
Vďaka vysokopevnostnému spájkovaniu karbidových rezných hrán
Bezpečné uskladnenie fréz
Vďaka dodávanému opakovane použiteľnému obalu
Guličkové ložisko
Priemer 12,7 mm
Hárky údajov(X)
Vhodná pre ručné frézovačky
Priemer (D) | 38.1 mm |
Dĺžka (L) | 59 mm |
Efektívna dĺžka (NL) | 19 mm |
Polomer (R) | 6.35 mm |
Priemer stopky (d) | 8 mm |
Materiál reznej hrany | Spekaný karbid |
Vhodnosť pre typ stroja | Ručná horná fréza |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!