Dvojitý držiak
Dvojitý uholník pre nast. výšky sokla náb., typ L
DIEL DVOJUHLOVY NASTAVOVACI ST (VZ)
Obj. č. 0683360469
EAN 4038898726555
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nastavovač výšky sokla nábytku, typ L
- Závitová objímka M 10 pre nastavovaciu skrutku, s 5 mm inbusovou objímkou
- Nosnosť: 250 kg
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Dĺžka | 40 mm |
Šírka | 30 mm |
Výška | 45 mm |
Hrúbka | 3 mm |
Priemer závitu | 10 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!