Dvojitý kalotový dutý nit
Dutý nit, dvojitá kalota
NIT-(A4K)-D3,5XL12XKO13MM
Obj. č. 0880483
EAN 4011231809412
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Materiál, ktorý sa má nitovať, musí byť o 3 – 5 mm tenší, ako je dĺžka dutého nitu.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L) | 12 mm |
Priemer puzdra (D) | 3,5 mm |
Priemer hlavy | 13 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |