Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dvojitý očkový kľúč, extra dlhý

Metrický obojstranný očkový kľúč, extra dlhý
OBOJSTRANNY OCKOVY KLUC EXTRA DLHY 17X19

Obj. č. 0714235179

EAN 4053479369556

Cena za zvolené balenie
Dvojitý očkový kľúč, extra dlhý

Obj. č. 0714235179

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na uťahovanie a uvoľňovanie vysokou silou.
  • Konštrukcia: metrické

  • Profil: Strana s očkom POWERDRIV, dvanásťhran

  • Norma: Otvor kľúča podľa normy DIN 475, časť II

  • Materiál: Chrómovo-vanádová oceľ

  • Povrch: Pochrómované základné telo s matnou saténovou povrchovou úpravou

  • Geometria: Priama, veľmi tenký dizajn očiek pre ťažko dostupné priestory
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Príruba hriadeľa univerzálneho kĺbu, kĺb nápravy, guľový kĺb a podporný spoje, závitové spoje tiahla nápravy.

Veľkosť kľúča

17x19 mm

Dĺžka (L)

410 mm

Hrúbka očka (a1)

13,8 mm

Hrúbka očka 2 (a2)

14 mm

Vonkajší priemer očka (d1)

26 mm

Vonkajší priemer očka 2 (d2)

26,5 mm

Hrúbka drieku

5,4 mm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie