Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dvojitý očkový kľúč, extra dlhý

Metrický obojstranný očkový kľúč, extra dlhý
OCKOVY KLUC EXTRA DLHY 22X24

Obj. č. 0714235224

EAN 4053479369563

Cena za zvolené balenie
Dvojitý očkový kľúč, extra dlhý

Obj. č. 0714235224

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na uťahovanie a uvoľňovanie vysokou silou.
  • Konštrukcia: metrické

  • Profil: Strana s očkom POWERDRIV, dvanásťhran

  • Norma: Otvor kľúča podľa normy DIN 475, časť II

  • Materiál: Chrómovo-vanádová oceľ

  • Povrch: Pochrómované základné telo s matnou saténovou povrchovou úpravou

  • Geometria: Priama, veľmi tenký dizajn očiek pre ťažko dostupné priestory
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Príruba hriadeľa univerzálneho kĺbu, kĺb nápravy, guľový kĺb a podporný spoje, závitové spoje tiahla nápravy.

Veľkosť kľúča

22x24 mm

Dĺžka (L)

430 mm

Hrúbka očka (a1)

14,7 mm

Hrúbka očka 2 (a2)

16,4 mm

Vonkajší priemer očka (d1)

30 mm

Vonkajší priemer očka 2 (d2)

32 mm

Hrúbka drieku

5,8 mm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie