Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dvojitý rozdeľovač

Pneumatický dvojitý rozdeľovač
ROZDELOVAC 2-DIELNY MOSADZ

Obj. č. 06991312

EAN 4046778477824

Cena za zvolené balenie
Dvojitý rozdeľovač

Obj. č. 06991312

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vnútorný závit
  • Pripojenie trvá len niekoľko sekúnd

  • Na univerzálne použitie

  • Uzatvorené uvoľňovacie puzdro zabraňuje kontaminácii vnútorných častí

  • Kalené poistné kolíky odolné proti opotrebovaniu

  • Možno použiť spolu s oceľovými vsuvkami

  • Žiadna korózia

  • Spájacie diely vyrobené z čistej mosadze

  • Pružiny a poistné krúžky vyrobené z nehrdzavejúcej ocele

  • Pracovný tlak 0 – 70 bar

  • Odolnosť proti teplote od -20 °C do +100 °C
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojka stlačeného vzduchu

G1/2“ vnút. záv.

Veľkosť kľúča (SW)

24 mm

Dĺžka (L)

69 mm

Šírka (B)

90 mm

Vonkajší priemer (D)

27 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie