Dvojitý rozdeľovač
Pneumatický dvojitý rozdeľovač
ROZDELOVAC 2-DIELNY MOSADZ
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vnútorný závit
- Pripojenie trvá len niekoľko sekúnd
- Na univerzálne použitie
- Uzatvorené uvoľňovacie puzdro zabraňuje kontaminácii vnútorných častí
- Kalené poistné kolíky odolné proti opotrebovaniu
- Možno použiť spolu s oceľovými vsuvkami
- Žiadna korózia
- Spájacie diely vyrobené z čistej mosadze
- Pružiny a poistné krúžky vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
- Pracovný tlak 0 – 70 bar
- Odolnosť proti teplote od -20 °C do +100 °C
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Prípojka stlačeného vzduchu | G3/8“ vnút. záv. |
Veľkosť kľúča (SW) | 22 mm |
Dĺžka (L) | 67 mm |
Šírka (B) | 90,5 mm |
Vonkajší priemer (D) | 27 mm |