Dvojitý zásuvný skrutkový spoj
Dvojitý zásuvný skrutkový spoj
SPOJOVACI CLEN DN20XDN20
Obj. č. 0886000533
EAN 4049557722382
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Metalicky utesnený skrutkový spoj pre pripojenie druhého nerezového vlnitého potrubia
- S ochranou proti zošmyknutiu, vlnitá rúra z nehrdzavejúcej ocele zostáva po zasunutí na svojom mieste
- Nevyžaduje sa žiadny špeciálny nástroj
- Odolnosť voči teplote do +200°C
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Mosadz, vhodná na aplikácie voblasti pitnej vody |
Menovitá svetlosť DN | Menovitý priemer20 |
Teplotná odolnosť max. | 200 °C |
Prevádzkový tlak max. | 10 bar |
Veľkosť kľúča | 36 mm |
Veľkosť kľúča 2 | 36 mm |
Veľkosť kľúča 3 | 36 mm |
Dĺžka | 57 mm |
Hĺbka zasunutia | 15,5 mm |
Hĺbka zasunutia 2 | 15,5 mm |