Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dvojkolíková skúšačka napätia LED Multi-Tester Pro II

Dvojpólový tester napätia Pro II LED
MULTITESTER LED PROII-1000V-IP65

Obj. č. 071553 165
EAN 4053479471273

Cena za zvolené balenie
Dvojkolíková skúšačka napätia LED Multi-Tester Pro II

Obj. č. 071553 165

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kategória prepätia CAT IV (1 000 V) - vhodné na použitie v elektroinštalácii a pri servisných prácach, ako aj na testovanie hybridných a elektrických vozidiel a fotovoltaických systémov

Skúšobné zariadenie pri maximálnej úrovni bezpečnosti


(CAT IV 1 000 V)



Žiadne nastavenie vopred, intuitívne ovládanie


Automatický výber rozsahu testovania



Zobrazuje napätia od pribl. 45 V/AC a 110 V/DC:


  • S batériami: vizuálna a vibračná výstraha

  • Bez batérií: prítomnosť napätia indikuje kontrolka ELV LED


Testovanie FI/RCD s dvomi kľúčmi


Úmyselné stlačenie spínača FI umožňuje aktiváciu zaťaženia, aby bolo možné otestovať aj ochranný vodič.



Skrutkovací 4 mm adaptér na skúšobnú sondu


  • Vylepšené uchytenie v bezpečnostnej zásuvke a zásuvke CEE

  • Vhodné pre úzke testovacie otvory


Úsporné


Automatické vypínacie zariadenie

Upozornenie

Testy bez dotyku prstov umožňujú nosenie celotelového ochranného odevu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

300 mm

Displej

Optický, diódy LED

Min./max. rozsah striedavého napätia

6-1000 V/AC

Min./max. rozsah jednosmerného napätia

6-1400 V/DC

Frekvencia min./max.

0 / 1000 Hz

Skúška priechodnosti elektrického odporu min./max.

0-200 kOhm

Napätie pri skúške fázy min.

100 V/AC

Pripojiteľné zaťaženie

30mA pri 230V/AC

Skúška diódy

Áno

Testovanie pólovania

Áno (+/– LED)

Zobrazenie PELV

opticky
Vibračne

Druh krytia IP

IP 65

Kategória ochrany proti prepätiu

CAT IV/1000 V

Označenie batérie

1,5V mikro AAA

Počet batérií

2 KS

Dĺžka x šírka x hĺbka

300 x 75 x 20 mm

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pohotovostná taška

PUZDRO K MERACU-(F.071553300/305)

Pre multi-tester
x 1 ks
Vysokovýkonná batéria

BATERKA ALKALICKA AAA LR03 1,5V

Výkon batérie pre energeticky náročné aplikácie