Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dvojkomponentný šesťhranný kľúč s rukoväťou v tvare T s bočným pohonom

Šesťhranná objímka s dvojzložkovou T-rukoväťou
SKRUTKOVAC T PRI RUKOV VNUT 6HR 3X224 ZB

Obj. č. 061311630

EAN 4065746615471

Cena za zvolené balenie
Dvojkomponentný šesťhranný kľúč s rukoväťou v tvare T s bočným pohonom

Obj. č. 061311630

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Asymetrická dvojzložková rukoväť pre lepší úchop a dokonalý prenos sily

Optimálna ergonómia


  • Konkávny tvar T-rukoväti umožňuje pohodlnú prácu

  • Dvojzložková rukoväť dokonale padne do ruky a znižuje únavu pri práci


Rýchle vyhľadanie správnej veľkosti profilu


  • Výrazný symbol veľkosti pomáha jednoduchšie nájsť požadovanú veľkosť profilu

  • Pomocou farebného plastového krúžku podľa farebného kódu Würth


Všestranné


  • Krátka strana je ideálna pre stiesnené priestory a na zvýšenie pákového efektu


Rýchlosť a presnosť


  • Zóna rýchleho otáčania s drážkami a miernym golierom zvyšuje rýchlosť práce

  • Taktiež bráni skĺzaniu prstov

  • S čiernym hrotom pre vysokú presnosť zasunutia


Vždy pripravený, keď ho potrebujete


  • Priechodný otvor umožňuje uložiť T-rukoväť na nástenný háčik


Zvýšená odolnosť voči korózii


  • Matne pochrómovaná čepeľ zvyšuje odolnosť voči korózii
Oblasť použitia
① Asymetrická dvojzložková rukoväť na lepší úchop a dokonalý prenos sily
② Konkávny tvar pre optimálnu ergonómiu
③ Veľké symboly veľkosti umožňujúce rýchlo nájsť požadovanú veľkosť profilu
④ Priechodný otvor na uloženie na nástenný háčik
⑤ Zóna rýchleho otáčania s drážkami a miernym golierom pre vyššiu rýchlosť práce a na zabránenie skĺzaniu prstov
⑦ Matne pochrómovaná čepeľ pre vyššiu odolnosť voči korózii
⑥ Čierny hrot pre vysokú presnosť zasunutia
⑧ Plastový krúžok s farebným kódom Würth pre rýchlu identifikáciu požadovanej veľkosti profilu
⑨ Krátka strana vhodná do stiesnených priestorov a na zvýšenie pákového efektu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na uťahovanie skrutiek a matíc, napríklad pri opravách a údržbe bicyklov a motorových vozidiel, pri výrobe motorov alebo v priemysle a remeselníctve

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Povrch

Pochrómované

Veľkosť upnutia

3palce

Dĺžka (L1)

224 mm

Šírka (B1)

78 mm

Dĺžka integrovaného bočného kľúča (B2)

13 mm

Šírka rukoväti (T)

16,5 mm

Dĺžka ostria (L2)

175 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie