Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dvojramenné lano s rúrkovou karabínou

POPRUHY-1,5M

Obj. č. 0899032155

EAN 4068362405358

Cena za zvolené balenie
Dvojramenné lano s rúrkovou karabínou

Obj. č. 0899032155

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dvojramenné lano s integrovaným tlmičom nárazov z páracím popruhom umožňuje nepretržitú bezpečnosť aj pri striedavých kotviacich bodoch.

Maximálna bezpečnosť


  • Dvojramenné lano garantuje konzistentnú bezpečnosť aj pri častej zmene kotviaceho bodu.


Rýchle a jednoduché kotvenie


  • Vybavená jednoručnou karabínou a dvomi oceľovými lešenárskymi hákmi s otvorenou šírkou 57 mm.


Univerzálne použitie


  • Dvojramenné lano je všestranné a vhodné na použitie v najrôznejších aplikáciách a miestach.


Tlmič nárazov s páracím popruhom: kompaktný, robustný s ľahkou kontrolou


  • Kompaktné vyhotovenie ponúka používateľovi maximálnu slobodu pohybu.

  • Robustný textilný rukáv chráni tlmič nárazov s páracím popruhom pred odieraním a tekutinami.

  • Zjednodušený systém otvárania so zipsom uľahčuje každoročnú kontrolu.

  • Integrovaný indikátor pádu signalizuje, či došlo k pádu na lane.


Absorpcia energie v prípade pádu


  • V prípade pádu absorbuje tlmič nárazov s páracím popruhom energiu kontrolovaným spôsobom. Postupným páraním sa nárazová sila pôsobiaca na používateľa udržiava pod 6 kN.


Možno prispôsobiť


  • Integrovaný rukáv a menovka jasne identifikujú majiteľa.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné pre lešenie, výrobu regálov, priemyselnú montáž, výrobu zábradlia, stožiarov, údržbu a opravy

Norma EN

355

Dĺžka

1,5 m

Nosnosť max.

110 kg

Max. vzdialenosť trhnutia

1,75 m

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie