Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dvojramenný sťahovák Pólových svoriek

Dvojr. vyťah. pól. svor. šírka 65 mm
DVOJRAMENNY STAHOVAK

Obj. č. 0714522066

EAN 4050382015389

Cena za zvolené balenie
Dvojramenný sťahovák Pólových svoriek

Obj. č. 0714522066

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na vyťahovanie svoriek akumulátorov a ďalších malých častí

Veľmi dobre ovládateľný vyťahovač


Mimoriadne jednoduchá a bezpečná práca vďaka rukoväti v tvare T.



Zápustkovo kované háky



Presné frézované hroty hákov

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozsah upnutia vonkajší (A)

65 mm

Hĺbka upnutia (B)

50 mm

Dĺžka vretena

115 mm

Dĺžka pätky háka (E)

10 mm

Hrúbka pätky háka (F)

3 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie