Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dvojramenný sťahovák Pólových svoriek

Dvojr. vyťah. pól. svor. šírka 60 mm
STAHOVAK NA POLOVE SVORKY 2RAM. 60MM

Obj. č. 0714522060

EAN 4024835926614

Cena za zvolené balenie
Dvojramenný sťahovák Pólových svoriek

Obj. č. 0714522060

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na vyťahovanie svoriek akumulátorov a ďalších malých častí

Veľmi dobre ovládateľný vyťahovač


Mimoriadne jednoduchá a bezpečná práca vďaka rukoväti v tvare T.



Čím väčšia je vyťahovacia sila, tým silnejšie sa háky zachytia na diele



Zápustkovo kované háky



Presne frézované hroty hákov

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozsah upnutia vonkajší (A)

60 mm

Hĺbka upnutia (B)

40 mm

Dĺžka vretena

60 mm

Dĺžka pätky háka (E)

5 mm

Hrúbka pätky háka (F)

2 mm

Šírka háka (D)

10 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie