Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dvojramenný sťahovák Pólových svoriek

Dvojr. vyťah. pól. svor. šírka 60 mm
SVORKA POLOVA 2-RAMENNA 60MM

Obj. č. 0714522061

EAN 4024835926621

Cena za zvolené balenie
Dvojramenný sťahovák Pólových svoriek

Obj. č. 0714522061

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na vyťahovanie svoriek akumulátorov a ďalších malých častí

Veľmi dobre ovládateľný vyťahovač


Mimoriadne jednoduchá a bezpečná práca vďaka rukoväti v tvare T.



Čím väčšia je vyťahovacia sila, tým silnejšie sa háky zachytia na diele



Zápustkovo kované háky



Presne frézované hroty hákov

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozsah upnutia vonkajší (A)

60 mm

Hĺbka upnutia (B)

60 mm

Dĺžka vretena

80 mm

Dĺžka pätky háka (E)

5 mm

Hrúbka pätky háka (F)

2 mm

Šírka háka (D)

10 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie