Dvojručné kladivo Nemecký dizajn podľa DIN 1042
Kladivo DIN 1042 s jaseňovou rukoväťou
KLADIVO NA KLINCE 4000G DIN1042
Obj. č. 0715732400
EAN 4011231747356
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S jaseňovou rukoväťou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Oceľ |
Materiál dlhej rukoväte | Drevo |
Hmotnosť kladiva | 4000 g |
Dĺžka násady | 700 mm |
Dĺžka | 700 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!