Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dvojvrstvový zdvíhací popruh

Dvojvrstvový zdvíhací popruh
PAS ZDVIHACI EN1492 2000KG L6000 B60MM

Obj. č. 071350 706

EAN 4046778835112

Cena za zvolené balenie
Dvojvrstvový zdvíhací popruh

Obj. č. 071350 706

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Lifting straps are used where a clean and wide contact surface on the load is required.
  • Plošná tkanina so žeriavovými slučkami na obidvoch stranách

  • Vystužené žeriavové slučky

  • Možné sú viaceré konfigurácie popruhov

  • Chráni povrchy

  • Podstatne nižšie riziko poranenia v porovnaní s bežnými popruhmi

  • Vysoká nosnosť s nízkou vlastnou hmotnosťou

  • Farebné označenie nosnosti
Doklad o výkone (Pub)

V súlade s normou DIN-EN 1492-1


Schválenie GS

V súlade s normou DIN-EN 1492-1


Schválenie GS

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Zdvíhacie popruhy možno používať pri teplotách od -40 °C do +100 °C

  • Mimoriadne robustný a odolný popruh na všetky typy nákladu

  • Vďaka nízkej vlastnej hmotnosti a veľkej flexibilite sa so zdvíhacími popruhmi vynikajúco manipuluje, takže uplatnenie nájdu v továrňach aj na staveniskách

Šírka pásu

60 mm

Efektívna dĺžka

6 m

Farba

Zelená

Nosnosť (jednoducho, priama)

2000 kg

Nosnosť (jednoducho, preložená)

4000 kg

Nosnosť (jednoducho, prevlečená)

1600 kg

Materiál

PES – polyester

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 100 °C

Normy

EN 1492-1

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie