Dvojvrstvový zdvíhací popruh
Dvojvrstvový zdvíhací popruh
PAS ZDVIHACI EN1492 3000KG L2000 B90MM
Obj. č. 071350 602
EAN 4046778835020
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Lifting straps are used where a clean and wide contact surface on the load is required.
- Plošná tkanina so žeriavovými slučkami na obidvoch stranách
- Vystužené žeriavové slučky
- Možné sú viaceré konfigurácie popruhov
- Chráni povrchy
- Podstatne nižšie riziko poranenia v porovnaní s bežnými popruhmi
- Vysoká nosnosť s nízkou vlastnou hmotnosťou
- Farebné označenie nosnosti
Doklad o výkone (Pub)
V súlade s normou DIN-EN 1492-1
Schválenie GS
V súlade s normou DIN-EN 1492-1
Schválenie GS
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Zdvíhacie popruhy možno používať pri teplotách od -40 °C do +100 °C
- Mimoriadne robustný a odolný popruh na všetky typy nákladu
- Vďaka nízkej vlastnej hmotnosti a veľkej flexibilite sa so zdvíhacími popruhmi vynikajúco manipuluje, takže uplatnenie nájdu v továrňach aj na staveniskách
![]() | |
Šírka pásu | 90 mm |
Efektívna dĺžka | 2 m |
Farba | Žltá |
Nosnosť (jednoducho, priama) | 3000 kg |
Nosnosť (jednoducho, preložená) | 6000 kg |
Nosnosť (jednoducho, prevlečená) | 2400 kg |
Materiál | PES – polyester |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 100 °C |
Normy | EN 1492-1 |