Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dvojvrstvový zdvíhací popruh

POPRUH CERVENY 150MMX3M 5000KG

Obj. č. 071350 053

EAN 4099618040993

Cena za zvolené balenie
Dvojvrstvový zdvíhací popruh

Obj. č. 071350 053

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zdvíhacie popruhy sa používajú v prípadoch, keď je potrebná čistá a široká kontaktná plocha na náklade.
  • Plošná tkanina so žeriavovými slučkami na obidvoch stranách

  • Vystužené žeriavové slučky

  • Možné sú viaceré konfigurácie popruhov

  • Chráni povrchy

  • Podstatne nižšie riziko poranenia v porovnaní s bežnými popruhmi

  • Vysoká nosnosť s nízkou vlastnou hmotnosťou

  • Farebné označenie nosnosti
Doklad o výkone (Pub)

V súlade s normou DIN-EN 1492-1


Schválenie GS

V súlade s normou DIN-EN 1492-1


Schválenie GS

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Zdvíhacie popruhy možno používať pri teplotách od -40 °C do +100 °C

  • Mimoriadne robustný a odolný popruh pre všetky typy nákladu

  • Vďaka nízkej vlastnej hmotnosti a veľkej flexibilite sa so zdvíhacími popruhmi vynikajúco manipuluje, takže uplatnenie nájdu v továrňach aj na stavbách

Šírka pásu

150 mm

Efektívna dĺžka

3 m

Farba

Červená

Nosnosť (jednoducho, priama)

5000 kg

Nosnosť (jednoducho, preložená)

10000 kg

Nosnosť (jednoducho, prevlečená)

4000 kg

Materiál

PES – polyester

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 100 °C

Normy

EN 1492-1

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie