Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dvojžilová svorka na žiarovku, bezskrutková

Bezskrutková spoj. svorka – svietidlová svorka
SVORKA BIELA (1,0 - 2,5MM2)

Obj. č. 05565005
EAN 4049557391922

Cena za zvolené balenie
Dvojžilová svorka na žiarovku, bezskrutková

Obj. č. 05565005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre jednožilové a viacžilové medené vodiče

Skúšobný otvor pre skúšačku napätia

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Prvá strana pre jednožilové medené vodiče (2 x 0,75 – 2,5 mm2) a druhá strana pre viacžilové medené vodiče (1 x 0,5– 2,5 mm2)

Počet rebríkov

3 KS

Prierez tuhého drôtu, min./max.

0,75-2,5 mm²

Flexibilný prierez drôtu, min./max.

0,5-2,5 mm²

Menovitý prúd

24 A

Dĺžka odizolovania min./max.

9-11 mm

Menovité napätie

450 V

Teplota okolia max.

110 °C

Identifikácia T podľa EN 60998

T110

Horľavá látka

Samozhášajúci podľa UL94 V2

Materiál telesa

Polyamid 6,6

Farba

Biela

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Automatické samonastavovacie odizolovacie kliešte

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Automatický detekčný systém, nie je potrebné nastavovať na prierez kábla
x 1 ks
Odizolovací nôž AM 280

NOZ ODIZOLOVACI AM280 HAK. CEPEL 8-28MM

Vložky z mäkkého komponentu na popruhu a rukoväti zaručujú maximálny úchop
x 1 ks
Multi-Tester Pro II LCD, dvojkolíková skúšačka napätia

MULTI TESTER PROII LCD 1000V IP65

Kategória prepätia CAT IV (1 000 V) – vhodné na použitie v elektroinštalácii a pri servisných prácach, ako aj na testovanie hybridných a elektrických vozidiel a fotovoltaických systémov