Dvojzložková penová pištoľ PURlogic® Twinpress
2-zložková penová pištoľ, PURLOGIC Twinpress
PISTOL VYTLACACIA NA PENU 2X110ML
Obj. č. 089160121
EAN 4011231825665
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ergonomická a vyvážená rukoväť
- Uľahčuje používanie pištole
- Západku možno uvoľniť jednou rukou
Vysoký prenos sily
- Vytláčacia sila 500 kg umožňuje jednoduchú prácu bez únavy
- Dvojitý prevod zabezpečuje optimálne rozloženie manuálnej sily na obe piestové tyče
Rýchla dekompresia
- Funkcia na zabránenie odkvapkávaniu zabraňuje pretečeniu materiálu
- Zacvaknutie umožňuje lepšie uchopenie a zabraňuje skĺznutiu alebo vypadnutiu kartuše
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na aplikáciu 2-zložkovej peny, 2 x 110 ml
- Ergonomická a vyvážená rukoväť
- Uľahčuje používanie pištole
- Západku možno uvoľniť jednou rukou
- Vysoký prenos sily
- Vytláčacia sila 500 kg umožňuje jednoduchú prácu bez únavy
- Dvojitý prevod zabezpečuje rozloženie manuálnej sily na obe piestové tyče v optimálnom rozsahu, rýchle uvoľnenie napnutia
- Funkcia na zabránenie odkvapkávaniu zabraňuje pretečeniu materiálu
- Zacvaknutie umožňuje lepšie uchopenie a zabraňuje skĺznutiu alebo vypadnutiu kartuše
Materiál | Plast – polyamid PA |
Farba | Čierna |
Dĺžka | 310 mm |
Šírka | 178 mm |