Dymový spínač ORS 142
Dym. spínač ORS 142 pre volič zatvárania dverí
PRISLUSENSTVO ZAMOK ORS 142 BIELA
Obj. č. 0688002001
EAN 4052703273935
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Optický dymový spínač pre tlejúce požiare a otvorené požiare s tvorbou dymu.
- Indikácia kontroly v súlade s normou DIN 14677
- Kompenzácia kontaminácie
- Optická kontaminácia/indikátor stavu
- Funkcia monitorovania meracej komory
- Komunikačné pripojenie pre RSBus
- Beznapäťový kontakt
- Termočlánok s aktiváciou pri teplote okolia nad 70 °C
- S prachovou krytkou
Len horizontálna inštalácia.
Vždy sa vyžaduje montážna podložka.
Rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Oblasť použitia | Objektová zóna |
Vhodné pre | Aretačné zariadenie |
Montážny variant | Vodorovná montáž na strop, Vodorovná nástenná montáž, Vodorovná montáž Lintel |
Typ montáže | Na pripojenie |
Typ inštalácie | Zarovnaný a upevnený na povrchu |
Materiál | Plast/kov |
Farba | Biela pravá, podobná RAL 9010 |
Odber prúdu v režime Standby | 22 mA |
Druh krytia IP | IP 42 |
Odber prúdu v režime porucha | 16 mA |
Spínacie napätie | 30 V/DC |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -30 do 60 °C |
Normy | EN 54-7, EN 14637, DIN 14677 |
Schválenie | DIBt Z-6.510-2288 |
Environmentálne vyhlásenie o výrobku | Nie |
Vyhlásenie o zhode (CE) | Nie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!