Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dymový spínač ORS 142 W/RNO 02

Dymový spínač ORS 142 W/RNO 02
PRISLUSENSTVO ZAMOK 142W RNO02 BIELA

Obj. č. 0688002021

EAN 4052703274710

Cena za zvolené balenie
Dymový spínač ORS 142 W/RNO 02

Obj. č. 0688002021

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Štýlový dymový spínač na montáž na stenu. Pre sekvenčné voliče zatvárania dverí a protipožiarne zariadenia.
  • Kompenzácia kontaminácie

  • Optická kontaminácia/indikátor stavu

  • Funkcia monitorovania meracej komory

  • Komunikačné pripojenie pre RSBus
Upozornenie

Len horizontálne upevnenie na stenu.

Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Objektová zóna

Vhodné pre

Aretačné zariadenie

Montážny variant

Vodorovná nástenná montáž

Typ montáže

Skrutkovacie

Typ inštalácie

Na omietku

Materiál

Plast/kov

Farba

Biela

Odber prúdu v režime Standby

22 mA

Menovité napätie

28 V/DC

Druh krytia IP

IP 40

Odber prúdu v režime porucha

16 mA

Teplotný rozsah použitia min./max.

-20 do 75 °C

Normy

EN 54-7, DIN 14677

Schválenie

DIBt Z-6.510-2294

Environmentálne vyhlásenie o výrobku

Nie

Vyhlásenie o zhode (CE)

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie