Dymový spínač ORS 142 W/RNO 02
Dymový spínač ORS 142 W/RNO 02
PRISLUSENSTVO ZAMOK 142W RNO02 STR.
Obj. č. 0688002020
EAN 4052703274703
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Štýlový dymový spínač na montáž na stenu. Pre sekvenčné voliče zatvárania dverí a protipožiarne zariadenia.
- Kompenzácia kontaminácie
- Optická kontaminácia/indikátor stavu
- Funkcia monitorovania meracej komory
- Komunikačné pripojenie pre RSBus
Upozornenie
Len horizontálne upevnenie na stenu.
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Oblasť použitia | Objektová zóna |
Vhodné pre | Aretačné zariadenie |
Montážny variant | Vodorovná nástenná montáž |
Typ montáže | Skrutkovacie |
Typ inštalácie | Na omietku |
Materiál | Plast/kov |
Farba | Strieborná |
Odber prúdu v režime Standby | 22 mA |
Menovité napätie | 28 V/DC |
Druh krytia IP | IP 40 |
Odber prúdu v režime porucha | 16 mA |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 75 °C |
Normy | EN 54-7, DIN 14677 |
Schválenie | DIBt Z-6.510-2294 |
Environmentálne vyhlásenie o výrobku | Nie |
Vyhlásenie o zhode (CE) | Nie |