Dýza na stlačený vzduch WIT-DD
Pneumatická tryska, WIT-DD
TRYSKA-(WIT-DD12-14)-14MM
Obj. č. 0903489214
EAN 4047376945333
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Čistenie vyvŕtaných otvorov na zosilnenie pripojenia s následným nanesením malty. vhodná pre pneumatickú hadicu WIT SDD.
Pneumatická tryska pre kefu WIT-REBAR (WIT-VM 250, REBAR; WIT-PE 500, REBAR WIT-UH 300, REBAR; WIT-UH 300, REBAR)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vonkajší priemer | 14 mm |
Vhodnosť pre priemer tyče | 12, 14 |
Vhodnosť pre ťažnú kotvu W-ZA | M12 |
Vhodnosť pre kotviacu tyč | M16 |
Min./max. menovitý priemer vŕtania | 16 - 18 mm |
Vhodné pre pneumatické hadice | WIT-SDD 10 |
Vhodnosť pre injektáž malty | WIT-VM 250, WIT-UH 300, WIT-PE 500, WIT-Nordic |
Vhodnosť pre závit | M8 |