Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Dýza na stlačený vzduch WIT-DD - TRYSKA-(WIT-DD25-28)-27MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Dýza na stlačený vzduch WIT-DD - TRYSKA-(WIT-DD25-28)-27MM - 1

Dýza na stlačený vzduch WIT-DD

Pneumatická tryska, WIT-DD
TRYSKA-(WIT-DD25-28)-27MM

Obj. č. 0903489227

EAN 4047376945357

Cena za zvolené balenie
Dýza na stlačený vzduch WIT-DD

Obj. č. 0903489227

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Čistenie vyvŕtaných otvorov na zosilnenie pripojenia s následným nanesením malty. vhodná pre pneumatickú hadicu WIT SDD.
Pneumatická tryska pre kefu WIT-REBAR (WIT-VM 250, REBAR; WIT-PE 500, REBAR WIT-UH 300, REBAR; WIT-UH 300, REBAR)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vonkajší priemer

27 mm

Vhodnosť pre priemer tyče

25, 28, 22, 24, 32

Vhodnosť pre kotviacu tyč

M24, M27, M30

Min./max. menovitý priemer vŕtania

28 - 40 mm

Vhodné pre pneumatické hadice

WIT-SDD 20

Vhodnosť pre injektáž malty

WIT-VM 250, WIT-UH 300, WIT-PE 500, WIT-Nordic

Vhodnosť pre závit

M16

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie