Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Džínsové nohavice Sagittarius

Džínsové nohavice Sagittarius
DZINSY PRAC CORDURA SAGITTARIUS ČIER 42

Obj. č. M403362419

EAN 4251402773443

Cena za zvolené balenie
Džínsové nohavice Sagittarius

Obj. č. M403362419

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Džínsové nohavice vyrobené z inovatívneho elastického materiálu, ktorý v sebe spája pohodlnosť bavlny a pevnosť látky CORDURA® a zabezpečuje maximálnu voľnosť pohybu.
  • Vystuženie CORDURA® (extrémne odolné voči oderom) na namáhaných miestach

  • 13 vonkajších vreciek, vrecko na pravítko

  • Skryté gombíky na zabránenie poškriabania

  • Spevnené tvarované kolenné časti

  • Vrecká na kolenách, certifikácia EN 14404

CORDURA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti INVISTA Technologies S.à.r.l., Švajčiarsko.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

42

Veľkosť FR / ES / PT / BE

36

Materiál

80 % bavlna, 17 % polyamid, 3 % elastan

Hmotnosť látky na m2

350 g

Normy

EN 14404

Norma EN

14404

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Konfekčná veľkosť UK

28

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie