Džínsové nohavice Sagittarius
Džínsové nohavice Sagittarius
DZINSY PRAC CORDURA SAGITTARIUS ČIER 52
Obj. č. M403362429
EAN 4251402773498
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Džínsové nohavice vyrobené z inovatívneho elastického materiálu, ktorý v sebe spája pohodlnosť bavlny a pevnosť látky CORDURA® a zabezpečuje maximálnu voľnosť pohybu.
- Vystuženie CORDURA® (extrémne odolné voči oderom) na namáhaných miestach
- 13 vonkajších vreciek, vrecko na pravítko
- Skryté gombíky na zabránenie poškriabania
- Spevnené tvarované kolenné časti
- Vrecká na kolenách, certifikácia EN 14404
CORDURA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti INVISTA Technologies S.à.r.l., Švajčiarsko.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 52 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 46 |
Materiál | 80 % bavlna, 17 % polyamid, 3 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 350 g |
Normy | EN 14404 |
Norma EN | 14404 |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 36 |